※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(15個)
1箱(10個)
ねじ径d
M20
M10
M12
M16
M8
M20
全長L(mm)
190
60
80
90
100
120
70
50
190
150
130
埋め込み深さ(mm)
80
40
50
60
35
80
30
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
42895666
品番
C-2019D
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじ径d
M20
全長L(mm)
190
ねじ長さl(mm)
50
ドリル径(Φmm)
21.5
取付け物厚(mm)
1~80
埋め込み深さ(mm)
80
材質
鉄
表面処理
ドブ
最大引張荷重kN(kgf)
43.6[4450]
注意
※引張強度はコンクリート強度21N/mm
2
の場合の数値です。