※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(15個)
ねじ径d
M16
注文コード
42895675
品番
316SC-1612
参考基準価格(税別)
¥45,750
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径d・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径d
M16
全長L(mm)
120
ねじ長さl(mm)
40
ドリル径(Φmm)
17
埋め込み深さ(mm)
60
取付け物厚(mm)
1~15
材質
SUS316
表面処理
生地
最大引張荷重kN(kgf)
31.5[3215](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)