※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(100個)
ドリル径(Φmm)
5
8
6
全長L(mm)
35
75
35
外径D(Φmm)
5
8
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42896183
品番
SPS-5×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
外径D(Φmm)
5
全長L(mm)
35
ドリル径(Φmm)
5
埋め込み深さ(mm)
25
穴あけ深さ(mm)
40
取付け物厚(mm)
(最大)5
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)
0.7[80](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42896183
SPS-5×35
37417773
SPS-5X35
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)
サンコーテクノ
1箱(100本)
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました