曜日別特売
AS-1260 オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱) サンコーテクノ 42896253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-1260 オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱) サンコーテクノ 42896253
AS-1260 オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱) サンコーテクノ 42896253

オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)
ねじの呼びM12
ドリル径(Φmm)20
外径D(Φmm)19.2
内容量1箱(10個)注文コード42896253品番AS-1260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ねじの呼びM12ドリル径(Φmm)20外径D(Φmm)19.2寸法L(mm)42寸法l(mm)60埋め込み深さ(mm)42トルク(N・m)(施工)30最大引張荷重kN(kgf)20.5[2090](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)ボルト頭部形状六角頭穿孔深さ(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2354:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする