曜日別特売
SCT 75X10.5X25.4 サイドカッター 岡崎精工 42896998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCT 75X10.5X25.4 サイドカッター 岡崎精工 42896998
SCT 75X10.5X25.4 サイドカッター 岡崎精工 42896998
SCT 75X10.5X25.4 サイドカッター 岡崎精工 42896998
SCT 75X10.5X25.4 サイドカッター 岡崎精工 42896998

サイドカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)10.5注文コード42896998品番SCT 75X10.5X25.4
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

MCO工具
溝削り、段削り、側面削り加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。

外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)10.5刃数22略号SCねじれ角直刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする