※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ターンナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
42897005
品番
M6SN-6S
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじ径M
M6
材質
ステンレス
全長L1(mm)
27.5
ねじ長さS(mm)
(最小)20+器材厚A
下穴径d(Φmm)
プレス:12.5、ドリル:12.7
寸法H(mm)
15
ねじの種類
ナット
寸法L2(mm)
21
引抜強度(N)
60(最大)
破断強度(N)
11.77