※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
75
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
29
注文コード
42897253
品番
SCT 75X29X25.4
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・穴径d・厚さT
など
488
種類から選べます
他の種類を見る
MCO工具
溝削り、段削り、側面削り加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
外径D(Φmm)
75
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
29
刃数
22
略号
SC
ねじれ角
直刃