※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
トリオン(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(30個)
注文コード
42897522
品番
TR-3865
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじ径
W3/8
外径(Φmm)
12.5
全長(mm)
56
有効長(mm)
(ねじ)15
材質
鉄
表面処理
生地