※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
トリプルグリップ(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
42897556
品番
TG#12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
TG#12
全長(mm)
38
材質
ポリプロピレン
頭部径(Φmm)
13
適合壁厚(mm)
8.5~
下穴径(Φmm)
9.5
適合ねじ径(Φmm)
5.0~6.0
適合ねじ(mm)
38+取付物厚
色
グリーン