曜日別特売
HEA-875 ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノ 42897644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEA-875 ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノ 42897644
HEA-875 ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノ 42897644

ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじ径M10
外径D(Φmm)20
外径d(Φmm)10
内容量1箱(50個)注文コード42897644品番HEA-875
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじ径M10外径d(Φmm)10二面幅S(mm)13外径D(Φmm)20首下長さL(mm)75ドリル径(Φmm)45埋め込み深さ(mm)45穿孔深さ(mm)85-h取付け物厚(mm)12~27材質表面処理生地厚さt(mm)2.3締付トルク(N・m)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1909:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする