曜日別特売
HDF-560 ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット) サンコーテクノ 42897766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(75本)
ねじ径M5
全長(mm)60
下穴径(Φmm)4.3
内容量1パック(75本)注文コード42897766品番HDF-560
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質スチール全長(mm)60ねじ径M5下穴径(Φmm)4.3ねじ長さ(mm)40表面処理ジオメット頭部形状頭部径(Φmm)10適合ビットTB-2頭部高さ(mm)2.8埋め込み寸法(mm)30穿孔深さ(mm)70-t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3405:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする