※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ビルボルト(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M10
M8
M10
M12
M16
W1/2
M20
全長B(mm)
80
65
80
100
120
150
160
125
200
全長E(mm)
40
35
40
50
60
80
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42897854
品番
DBB-1080
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ドリル径(Φmm)
14.5
材質
鉄
全長B(mm)
80
外径D(Φmm)
14
表面処理
ドブ
寸法C(mm)
45
穿孔長(mm)
45
全長E(mm)
40