※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ビルボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
M10
M12
M16
W3/8
全長B(mm)
65
50
65
70
80
100
120
200
全長E(mm)
35
30
35
40
50
60
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42897985
品番
BB-0865
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ドリル径(Φmm)
12.5
材質
鉄
全長B(mm)
65
外径D(Φmm)
12
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
35
穿孔長(mm)
38
全長E(mm)
35