※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デイコム
ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(15個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
M12
M16
M20
W3/8
全長(mm)
70
45
60
40
50
70
80
90
100
120
150
190
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42898423
品番
C-1070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M10
ドリル径(Φmm)
10.5
全長(mm)
70
ねじ長さ(mm)
25
外径(Φmm)
10
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。