※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デイコム
ベストカットアンカー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(50個)
1箱(30個)
呼び
M12
M6
M8
M12
M16
全長(mm)
50
30
35
50
60
外径(Φmm)
17.5
10.5
12
17.5
21.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42899001
品番
N1250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
呼び
M12
外径(Φmm)
17.5
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
20
ドリル径(Φmm)
18
材質
ステンレス