※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デイコム
ベストカットアンカー(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(15個)
注文コード
42899026
品番
N2080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
呼び
W1/4
外径(Φmm)
10.5
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
10
ドリル径(Φmm)
11
材質
鉄
表面処理
生地