※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
M16
M20
全長L(mm)
80
50
65
70
80
100
120
150
160
200
ドリル径(Φmm)
18
10
12.5
14.5
18
22
26
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
42899272
品番
BA-1280
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ドリル径(Φmm)
18
材質
鉄
全長L(mm)
80
埋め込み深さ(mm)
50
外径D(Φmm)
17.3
表面処理
三価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)
27.6[2820]
取付け物厚(mm)
1~5
スリーブ長(mm)
50
注意
※最大引張荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)でのテスト結果です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。