※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M16
M6
M8
M10
M12
M16
M20
全長L(mm)
150
50
65
70
80
100
120
150
160
200
ドリル径(Φmm)
22
10
12.5
14.5
18
22
26
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
42899351
品番
BA-1615
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ドリル径(Φmm)
22
材質
鉄
全長L(mm)
150
埋め込み深さ(mm)
60
外径D(Φmm)
21.7
表面処理
三価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)
36.3[3705]
取付け物厚(mm)
1~60
スリーブ長(mm)
60
注意
※最大引張荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)でのテスト結果です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。