※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M16
M6
M8
M10
M12
M16
全長L(mm)
150
50
65
70
80
100
120
150
160
200
ドリル径(Φmm)
22
10
12.5
14.5
18
22
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
42899516
品番
SBA-1615
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ドリル径(Φmm)
22
材質
ステンレス
全長L(mm)
150
埋め込み深さ(mm)
60
外径D(Φmm)
21.7
最大引張荷重kN(kgf)
36.3]3705](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
取付け物厚(mm)
1~60
スリーブ長(mm)
60