※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和発條
E型止め輪(Eリング(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(8000個)
1箱(1000個)
1箱(12000個)
1箱(1500個)
1箱(25000個)
1箱(50000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
42900794
品番
ER-5.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(mm)
5
材質
鉄
寸法D(mm)
11
寸法t(mm)
0.6
表面処理
ニッケル
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
4.3
寸法d(mm)
約1.2
寸法d1(mm)
(最小)6.0/(最大)8.0
寸法d2(mm)
5
寸法m(mm)
0.7
寸法n(mm)
(最小)1.2