磐田電工
E形リング 軸用 JIS規格(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
内径D1(Φmm)
5
1.2
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42900943
品番
JE-5SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
内径D1(Φmm)
5
外径D2(Φmm)
11
材質
ステンレス
板厚t(mm)
0.6
形状
軸用E形リング
寸法S(mm)
6以上8未満
寸法W(mm)
0.7
寸法G(mm)
5