※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
E形止め輪(Eリング)スタック(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42901363
品番
ES-10.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
20
材質
ステンレス
寸法t(mm)
1
寸法H(mm)
8.7
寸法d(mm)
10
硬さ
HRC44~52
寸法m(mm)
1.15
寸法n(mm)
(最小)2
適合軸d1(mm)
11以上15未満
適合軸d2(mm)
10.15