岡崎精工
シェルリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径D(Φmm)
52
52
52
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
50
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
103
105
110
115
120
125
130
140
150
刃長l(mm)
75
70
75
80
90
100
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42901618
品番
SR 52
参考基準価格(税別)
¥111,700
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
MCO工具
一般穴仕上げ加工用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
食付き角45度
外径D(Φmm)
52
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃長l(mm)
75
全長L(mm)
90
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃数
12
略号
SR
ねじれ角
直刃
穴径d(Φmm)
32