曜日別特売

シェルリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径D(Φmm)61
61
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
50
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
103
105
110
115
120
125
130
140
150
刃長l(mm)75
内容量1個注文コード42901706品番SR 61
参考基準価格(税別)¥147,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

MCO工具
一般穴仕上げ加工用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
食付き角45度

外径D(Φmm)61材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃長l(mm)75全長L(mm)90コーティングノンコート刃形ストレート刃数14略号SRねじれ角直刃穴径d(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする