※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
ウエルディングナット - F ダボ無し(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(250個)
適合ねじ
M6×1.0
M10×1.5
M4×0.7
M5×0.8
M8×1.25
M6×1.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42901801
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
26
寸法t(mm)
1.6
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
7.8
寸法B(mm)
14
適合ねじ
M6×1.0