※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
クイックファスナー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(50個)
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42901871
品番
10R-2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法R
R2.5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5.5
寸法t(mm)
0.8
寸法F(mm)
17
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
6
寸法G(mm)
10