シェルリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径D(Φmm)89
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
103
105
110
115
120
125
130
140
150
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
刃長l(mm)100
内容量1個注文コード42901986品番SR 89
参考基準価格(税別)¥318,400販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

MCO工具
一般穴仕上げ加工用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
食付き角45度

外径D(Φmm)89材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃長l(mm)100全長L(mm)120コーティングノンコート刃形ストレート刃数16略号SRねじれ角直刃穴径d(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする