曜日別特売
SS5Y3-10SQ2F-04F-C6B0-NA S Series(SS5Y3-10SQ2F) SMC 42902222

S Series(SS5Y3-10SQ2F)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数4
内容量1個注文コード42902222品番SS5Y3-10SQ2F-04F-C6B0-NA
参考基準価格(税別)¥88,830販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
取付け方法(B)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(F)両側入力ブロック連数(2)2連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする