曜日別特売
SACR 75X18X45 シングルアングルカッター右刃 岡崎精工 42902257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SACR 75X18X45 シングルアングルカッター右刃 岡崎精工 42902257
SACR 75X18X45 シングルアングルカッター右刃 岡崎精工 42902257
SACR 75X18X45 シングルアングルカッター右刃 岡崎精工 42902257
SACR 75X18X45 シングルアングルカッター右刃 岡崎精工 42902257

シングルアングルカッター右刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃先角度(°)45
厚さT(mm)18
刃数22
内容量1個注文コード42902257品番SACR 75X18X45
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

MCO工具
右刃
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。

外径D(Φmm)75厚さT(mm)18穴径d(Φmm)25.4刃数22刃先角度(°)45略号SAC(R)ねじれ角直刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする