※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
シングルアングルカッター左刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃先角度(°)
60
45
60
厚さT(mm)
13
10
13
16
18
20
25
30
刃数
26
22
26
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42902476
品番
SACL 100X13X60
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
MCO工具
左刃
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
外径D(Φmm)
100
厚さT(mm)
13
穴径d(Φmm)
25.4
刃数
26
刃先角度(°)
60
略号
SAC(L)
ねじれ角
直刃