SPHR 25.5 スパイラルハンドリーマ 岡崎精工 42903027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPHR 25.5 スパイラルハンドリーマ 岡崎精工 42903027
SPHR 25.5 スパイラルハンドリーマ 岡崎精工 42903027
SPHR 25.5 スパイラルハンドリーマ 岡崎精工 42903027
SPHR 25.5 スパイラルハンドリーマ 岡崎精工 42903027

スパイラルハンドリーマ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)25.5
25.5
26.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
刃長l1(mm)140
全長L(mm)270
270
72
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
185
190
200
210
220
230
235
250
255
260
290
305
内容量1個注文コード42903027品番SPHR 25.5
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)25.5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃長l1(mm)140全長L(mm)270シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラルシャンク長l2(mm)102刃数10略号SPHRねじれ角左ネジレ8度シャンクサイズ(mm)d:25.5食付角(°)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42902939
2024-02-16
用途: リューターでの手加工後の穴径の仕上用
有限会社テックマネージメント

NCでの加工ができない高さの商品にφ21の穴をあける際に使用。
φ21ギリギリ迄削った後使用した結果なめらかに仕上がりました。

対象商品 : 42903063
2020-07-15
用途: 手作業での機械内のリーマー加工に

信頼ある岡崎精工さんの製品です。決して安くはないですが、精度、切れ味、どれをとっても納得のいく製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする