※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
アルミ - アルミブラインドリベットNA(鉄/ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42905545
品番
NA53
参考基準価格(税別)
¥15,050
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
ブロンズ
寸法L(mm)
8.9
寸法H(mm)
4.1~4.2
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
4.0(5/32)
寸法G(mm)
1.6~4.8
引張強度(kN)
1.55