※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ブラインドリベットNST皿頭(ステンレス/ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
リベット径(Φmm)
4
4
3.2
4.8
下穴径(Φmm)
4.1~4.2
4.1~4.2
3.3~3.4
4.9~5.0
適正かしめ板厚MAX(mm)
6.4
6.4
9.5
3.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42906017
品番
NST5-4K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
フランジ部・シャフト部/ステンレス
リベット径(Φmm)
4
適正かしめ板厚MAX(mm)
6.4
適正かしめ板厚MIN(mm)
3.2
下穴径(Φmm)
4.1~4.2
リベット長さ(mm)
9.8