大阪魂
ステンレスパーカー鋲(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
9.5
12.7
3.2
4.8
6.4
8
9.5
寸法D1(mm)
3.51±0.06
3.51±0.06
1.55±0.05
1.85±0.05
2.49±0.05
2.90±0.06
2.05±0.05
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42906254
品番
#6×9.5
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
9.5
サイズ
No.6
表面処理
パーカー
寸法D1(mm)
3.51±0.06
寸法D2(mm)
6.2±0.30
寸法P1(mm)
2.90±0.06
頭高さH(mm)
2.2±0.3