曜日別特売
#0×3.2 黄銅 パーカー鋲(黄銅 /ニッケル)(小箱) 大阪魂 42906403

#0×3.2 黄銅 パーカー鋲(黄銅 /ニッケル)(小箱) 大阪魂 42906403
#0×3.2 黄銅 パーカー鋲(黄銅 /ニッケル)(小箱) 大阪魂 42906403

黄銅 パーカー鋲(黄銅 /ニッケル)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)長さ(mm)3.2サイズNo.0注文コード42906403品番#0×3.2
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質黄銅表面処理ニッケル長さ(mm)3.2サイズNo.0寸法D1(mm)1.85±0.05寸法D2(mm)3.2±0.25寸法P1(mm)1.52±0.05頭高さH(mm)1.1±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42906446
2022-03-15
用途: 銘板の貼り付け用

製品自体については問題無かったが、1000個も必要なかったので少ない量でも販売してほしい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3264:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする