※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
スパイラル刃チャッキングリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
5.6
注文コード
42906439
品番
SPCR 5.6
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
227
種類から選べます
他の種類を見る
刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※左ネジレ20度 食付き角45度
材質
コバルトハイス
刃長l1(mm)
26
刃数
6
シャンク長l2(mm)
40
全長(mm)
93
シャンク径(Φmm)
5.0
刃径(Φmm)
5.6