大阪魂
黄銅 パーカー鋲(黄銅 /ニッケル)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
4.8
サイズ
No.2
注文コード
42906446
品番
#2×4.8
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法H・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
長さ(mm)
4.8
サイズ
No.2
寸法D1(mm)
2.49±0.05
寸法D2(mm)
4.3±0.25
寸法P1(mm)
2.13±0.05
頭高さH(mm)
1.5±0.3