曜日別特売
#6×9.5 黄銅 パーカー鋲(黄銅 /生地)(小箱) 大阪魂 42906647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#6×9.5 黄銅 パーカー鋲(黄銅 /生地)(小箱) 大阪魂 42906647
#6×9.5 黄銅 パーカー鋲(黄銅 /生地)(小箱) 大阪魂 42906647

黄銅 パーカー鋲(黄銅 /生地)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)9.5
寸法D1(mm)3.51±0.06
内容量1箱(1000個)注文コード42906647品番#6×9.5
販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質黄銅表面処理生地長さ(mm)9.5サイズNo.6寸法D1(mm)3.51±0.06寸法D2(mm)6.2±0.30寸法P1(mm)2.90±0.06頭高さH(mm)2.2±0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42906543
2022-04-17
用途: 弊社組み立て部品として

弊社製品の組み立て部品として、銘板カシメ用に 使用していますが
最近は皿ネジ取り付けが 多いので 注文も 少ないですが
クレームも 少ないです

対象商品 : 42906516
2016-06-11
用途: 改造工事の際に銘板追加取り付け
製造業

適用ドリルもセット売りのオプションがあると好ましい

対象商品 : 42906577
2014-11-24
用途: 鋳物製品にネームプレートを取付る際に使用
株式会社北海技研工業

取付後の状況は良好です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3866:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする