曜日別特売
#1×4.8 鉄 パーカー鋲(鉄 /BSメッキ)(小箱) 大阪魂 42906902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#1×4.8 鉄 パーカー鋲(鉄 /BSメッキ)(小箱) 大阪魂 42906902
#1×4.8 鉄 パーカー鋲(鉄 /BSメッキ)(小箱) 大阪魂 42906902

鉄 パーカー鋲(鉄 /BSメッキ)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)4.8
寸法D1(mm)2.05±0.05
内容量1箱(1000個)注文コード42906902品番#1×4.8
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質表面処理BSメッキ長さ(mm)4.8サイズNo.1寸法D1(mm)2.05±0.05寸法D2(mm)3.6±0.25寸法P1(mm)1.65±0.05頭高さH(mm)1.3±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42906875
2021-03-19
用途: 皮革製品作製時

革と木を使った鞄を作るときに、木枠に革を固定するために使用します。
使用感も品質も普通かなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42906814
2019-12-10
用途: 裏に手が入らない部分に使用
都築工芸

使用サイズにも寄りますが、金属のハンマーで叩いても
頭のメッキが剥がれにくいです。
でもメッキなしの素地のものも売って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3346:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする