曜日別特売
CRT 4 チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工 42913579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRT 4 チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工 42913579
CRT 4 チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工 42913579

チャッキングリーマ(MT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)4注文コード42913579品番CRT 4
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

刃長が短いタイプ
モールステーパシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※食付き角45度
ネジレ角:刃部が直刃を表します。

刃径D(Φmm)4材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃長l(mm)30全長L(mm)110シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数6シャンクNo.MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする