※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
チャッキングリーマ(MT)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
13
注文コード
42913755
品番
CRT 13
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
刃長が短いタイプ
モールステーパシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※食付き角45度
ネジレ角:刃部が直刃を表します。
刃径D(Φmm)
13
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃長l(mm)
45
全長L(mm)
180
シャンク
モールステーパシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃数
8
シャンクNo.
MT1