曜日別特売
SS5Y3-10SZE3F-04B-C4-NA S Series(SS5Y3-10SZE3F) SMC 42916825

S Series(SS5Y3-10SZE3F)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手
バルブ連数4
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
(AA)直接取付・銘板プレート付(連数印字付)
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
【P・E】外部パイロット仕様
内容量1個注文コード42916825品番SS5Y3-10SZE3F-04B-C4-NA
参考基準価格(税別)¥161,650販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)バルブ連数4給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力入力ブロック連数(3)3連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする