※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M2
M5
長さ(mm)
10
7
15
40
22
24
50
70
80
20
10
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42920963
品番
510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
ねじ長さ(mm)
全ねじ
二面幅(mm)
8
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)