SS5Y3-12L11-05D-NA S Series(SS5Y3-12L11) SMC 42921226

S Series(SS5Y3-12L11)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
バルブ連数5
内容量1個注文コード42921226品番SS5Y3-12L11-05D-NA
参考基準価格(税別)¥21,780販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
リード線(m)(1)0.6取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数5給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(D)D側リード線芯数(L1)34芯
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする