曜日別特売
0818-05 ワッシャーNN(ナイロン)(小箱) 廣杉計器 42921383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0818-05 ワッシャーNN(ナイロン)(小箱) 廣杉計器 42921383
0818-05 ワッシャーNN(ナイロン)(小箱) 廣杉計器 42921383

ワッシャーNN(ナイロン)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(10000個)注文コード42921383品番0818-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
寸法d(mm)8.5寸法t(mm)0.5寸法D(mm)18材質ナイロン種類平ワッシャー外径D(Φmm)18厚さt(mm)0.5内径d(Φmm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4093:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする