※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
ワッシャーNN(ナイロン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
42921392
品番
0308-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
3.2
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
8
材質
ナイロン
種類
平ワッシャー
外径D(Φmm)
8
厚さt(mm)
0.8
内径d(Φmm)
3.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42921392
0308-08
42943722
0308-08
ワッシャー NN(ナイロン)(パック品)
廣杉計器
1パック(17個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました