※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
六角両雌ねじスペーサー ASU(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
42922232
品番
ASU-311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
11
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
SUS303
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42922232
ASU-311
42944562
ASU-311
六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)
廣杉計器
1パック(2個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました