※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42922345
品番
M3×6×1.5
参考基準価格(税別)
¥44,360
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
呼び径
3
長さ(mm)
1.5
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
ニッケル
寸法B(Φmm)
6
寸法A(Φmm)
3.2