※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M6
M8
寸法L(mm)
45
8
25
45
50
12
90
105
35
40
75
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42922433
品番
M6×45
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
45
材質
鉄(鉛フリー鋼)
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
15
寸法S(mm)
15
外径(Φmm)
10
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。