曜日別特売
125-3 MDS皿ばね(鉄/生地) 平和発條 42922573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

125-3 MDS皿ばね(鉄/生地) 平和発條 42922573
125-3 MDS皿ばね(鉄/生地) 平和発條 42922573

MDS皿ばね(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼び寸法125-3
125-3
125-2
3-1
3-2
4-1
4-2
5-1
5-2
6-1
6-2
7-1
7-2
7-3
8-1
8-2
9-1
9-2
10-1
10-2
11-1
11-2
12-1
12-2
14-1
14-2
16-1
16-2
18-1
18-2
20-1
20-2
22-1
22-2
25-1
25-2
28-1
28-2
30-1
30-2
35-1
35-2
40-1
40-2
45-1
45-2
50-1
50-2
90-1
100-2
30-3
70-4
65-2
56-1
60-1
60-2
63-1
63-2
70-1
70-2
90-2
100-1
56-2
65-1
75-2
75-1
80-1
80-2
内径d(Φmm)127
127
3.2
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
9.2
10.2
11.2
12.2
14.2
16.3
18.3
20.4
22.4
25.4
28.5
31
36
41
46
51
92
102
31.0
71.0
66
57
61
64
71
77
82
外径D(Φmm)250
250
6
8
10
12.5
14
18.0
16
18
20
22.5
25
28
31.5
35.5
40
45
50
56
63
71
80
90
100
180
200
80.0
150
125
112
160
内容量1個注文コード42922573品番125-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
呼び寸法125-3寸法d(mm)127寸法t(mm)12寸法D(mm)250外径D(Φmm)250材質種類皿ばね寸法H(mm)19表面処理生地厚さt(mm)12内径d(Φmm)127寸法h(mm)7.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
982:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする